※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
バイオカラム(球型)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
アズワン品番
2-637-03
注文コード
33131533
品番
OF-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-637-03
付属品
ガラスフィルターG2×1枚
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
MAX0.20[2]
接続口外径(Φmm)
Φ10
胴径×全長(mm)
Φ50×125