曜日別特売
FB-3108 発泡美人 ミーティングボード セキセイ 33131614

 

FB-3108 発泡美人 ミーティングボード セキセイ 33131614
FB-3108 発泡美人 ミーティングボード セキセイ 33131614

発泡美人 ミーティングボード

商品レビューを投稿する
寸法(mm)折り畳み時/310×230×9 、展開時/310×462
折り畳み時/310×230×9 、展開時/310×462
折り畳み時/310×268×12、展開時/310×674
内容量1冊注文コード33131614品番FB-3108
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

使い方いろいろ!どこでもミーティングができるホワイトボード
持ち運びができるホワイトボード
A4サイズだから持ち運びラクラクでバッグに、本棚に、簡単に収納できます。

材質本体/再生発泡PP、ホワイトボードシート/PVC+鉄粉入シート寸法(mm)折り畳み時/310×230×9 、展開時/310×462ブラック規格A4・両面寸法(幅W×高さH)(mm)ホワイトボード面1枚あたり/304×218繰り返し・詰め替え対応
注意
※シート自体に磁力はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする