HB-4033 カフェマグアンティーク 真空蓋付マグカップ330 パール金属 33133267

カフェマグアンティーク 真空蓋付マグカップ330

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33133267品番HB-4033
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

蓋付で保温・保冷に効果的。
ほこりは入るのも防ぎます。
広口タイプなのでドリッパーが直接使えます。
便利な内面目盛り付

材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装) ハンドル・飲み口・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) パッキン・シリコーンゴム(耐熱温度180度)質量(g)208寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33133267
2019-11-20
用途: 仕事の休憩時
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインや色がかわいらしいので気に入ってます。
フタが付いているので、飲み物を入れた状態で移動する時もこぼれないので便利だし、飲む時に一々フタ全体を外さなくても飲み口の部分だけ開けて飲む事ができるのも凄く便利です。
保温性もなかなかで、普通のマグカップなら氷を入れても5分くらいでぬるくなるような気温の時でもフタを閉めていれば1~2時間は氷が溶けないで残っています。
冷たい飲み物を入れても表面に結露した水滴が付かないので、書類仕事をしながら使っても書類を濡らす事がないのも良いです。
不満点としては、冷たい飲み物なら気にならないのですが、熱い飲み物だと少しプラスチックの匂いが気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする