HB-3985 カフェマグバリスタ 真空蓋付マグカップ330 パール金属 33133355

カフェマグバリスタ 真空蓋付マグカップ330

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33133355品番HB-3985
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

真空蓋付なので保温・保冷に効果的。
お気に入りのコーヒーをいつでもどこでも楽しめる。
市販のドリッパーで直接ドリップできる大きな口径。

材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装) ハンドル・飲み口・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) パッキン・シリコーンゴム(耐熱温度180度)質量(g)246寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33133364
2024-11-11
用途: 飲み物を手元に置きたい時
その他業種

蓋付きなので保温がよく、ステンレス製がおしゃれだし保冷や保温にも適している。ただ、そのふたの飲み口から飲んだ場合は、厚みがあるために、あまりスムーズな飲み心地は得られなかったのが残念でした。

対象商品 : 33133346
2021-11-04
用途: ディスクワーク
BROTEその他業種

フタが付いているのでほこりが入らない。
保温や保冷も十分でとても良い商品だと思います。

対象商品 : 33133364
2020-10-17
用途: 休憩時
サービス業

ホットのドリンクを飲むために購入。
持ち手が使いやすく、軽くて色も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする