曜日別特売
HB-4035 カフェマグワンタッチ350 パール金属 33133933

カフェマグワンタッチ350

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード33133933品番HB-4035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400

真空断熱構造で保温・保冷どちらもOK!
ふたを閉めるだけで自動にロックがかかります。
ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。

商品タイプワンタッチタイプ材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度) 開閉ボタン:ポリアセタール(耐熱温度80度) パッキン:シリコーンゴム質量(g)272寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×230

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33133933HB-403569092567HC-541HB-4035 カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350 パール金属 69092567カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350パール金属1本
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33133949
2023-05-02
用途: 仕事時の給水
自動車・二輪車・自転車関連業

500mlで検索して購入したら350mlでした。
購入時は要注意です。
保温性は良好で、朝に熱湯でコーヒーを入れ、昼休みに飲む時もかなり熱いです。
蓋のロック解除はややコツがいりますが、誤って開いてしまうよりいいのかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする