日立産機システム
制動抵抗器 小型タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
抵抗値(Ω)
35
180
100
50
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33135044
品番
JRB120-4
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
抵抗値(Ω)
35
定格容量(W)
120
容量(W)
瞬時:3600
質量(kg)
0.27
仕様
許容頻度:1.0%、連続許容ON時間:3秒