日立産機システム
制動抵抗器 標準タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
抵抗値(Ω)
35
180
100
50
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33135087
品番
SRB400-1
参考基準価格(税別)
¥85,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
許容頻度:7.5%、連続許容ON時間:20秒
質量(kg)
2.85
容量(W)
瞬時:3600
定格容量(W)
400
抵抗値(Ω)
35