136パイ400B クリーンカップ リスパック 33136049

 

136パイ400B クリーンカップ リスパック 33136049
136パイ400B クリーンカップ リスパック 33136049
136パイ400B クリーンカップ リスパック 33136049

クリーンカップ

(28件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(100枚×12袋)注文コード33136049品番136パイ400B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お惣菜・フルーツ・漬物等多用途に使える大変便利なカップです。

商品タイプ本体高さ(mm)75直径(Φmm)136材質A-PET透明仕切数(個)0耐熱温度(℃)60耐油性耐油性あり電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74040252
2023-02-21
用途: 野菜のパック
西原功建築設計事務所

強度があってせいけつかんがあって大変いい品物です。
物価が上昇してますがあまり値上がりしないことを期待してます。

対象商品 : 35762167
2022-09-09
用途: 植物を育てるときの植木鉢の受け皿として使用
葛城エンジニアリングサービス業

安いので大量に使っても経済的に気にしないで済みます。
湿り気が必要な植物の場合、カップに水を入れての腰水もできるので重宝しています。

対象商品 : 41476987
2022-02-18
用途: 軽量用
赤田刷毛工業株式会社

接着剤の配合比の軽量に使用しています。毎日1~3
計量しますが透明で計り易いのでありがたいです。

対象商品 : 74040252
2021-11-28
用途: 加工食品の入れ物に使用しています。
製造業

蓋との密着性が良く使用上中身がよく見える透明感が良かったです。
底の径がもう少し広いと加工品がたくさん入れられるので助かります。

対象商品 : 68771657
2022-01-02
用途: 果物販売
農・林・水産業

使いやすい。不透明なら尚、たいへんありがたいです。

対象商品 : 68771693
2021-11-08
用途: 店舗にて使用
momofuku(百福)飲食業

しっかりしていて、透明感がとてもきれいです。蓋がもう少し安ければ最高です。

対象商品 : 35762167
2021-02-14
用途: デザートの販売
サービス業

クリーンカップ用の蓋同様にセットで販売を希望します

対象商品 : 74040252
2021-01-23
用途: チーズの製造
河口湖チーズ工房製造業

当工房のリコッタチーズを入れるのに、最適なサイズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする