リスパック
フルーツケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(100枚×10袋)
1ケース(100枚×16袋)
1ケース(100枚×12袋)
1ケース(100枚×8袋)
寸法(mm)
210×127×50
169×115×45
180×134×40
202×140×50
178×178×50
193×193×50
全38種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×10袋)
注文コード
33136103
品番
2R U紫
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
トマトやいちごなど、野菜やフルーツに最適なフードパックです。お店や各種イベントで幅広くご利用頂ける定番商品です。
材質
A-PET
寸法(mm)
210×127×50
色
紫
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電子レンジ不可
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980