曜日別特売
MRJ-150 ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 33138236

 

MRJ-150 ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 33138236
MRJ-150 ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 33138236
MRJ-150 ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 33138236
モノタロウ

ラジオペンチ(JIS)

(84件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード33138236品番MRJ-150
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。

用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
注意
※本来の目的以外の使用はしないでください。
※電気の流れている物に使用はしないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護メガネや手袋などを着用してください。
※切断物が飛び散りますので、回りに確認してから作業してください。
※切断能力以上の線材を使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 手芸の小物パーツ作業
サービス業

一時的な使用では安価なものでいいのですが、紛失しては困るパーツを掴む際はしっかりとした商品を使うのがいいと思い購入。
使用頻度はそれほどではないですが、アクセサリー類のパーツの金具を取り外しする際などに使用していますがサビないよう保管する必要はあると思います。

2025-11-18
用途: ふつうのラジペン
自動車・二輪車・自転車関連業

高価なものに劣る部分はもちろんありますが、ふつうのラジペンとしての使い勝手に問題ありません
バネが強くて邪魔なので外して使っています

対象商品 : 33138236
2025-10-26
用途: 機械器具整備

少し小さいが、緊急用として常備させてたまに使う分には問題ない。ラジペンでがっつり仕事するならこれでなく、よく吟味して合うものを購入がおすすめです

対象商品 : 33138236
2024-08-09
用途: 自動車や自転車、PC周辺機器のメンテナンス他

ラジオペンチで安価な製品は、尖端部が曲がってしまうことがあります。
こちらの製品は、JIS規格品とのことで、仕様を閲覧した限りでは、材質や硬度などの品質に問題は無いでしょう。
グリップを全開にすると、スプリングがはずれますが、これはどのメーカーの製品にもあり得ることで、あまり問題にはならないですね。
最低限、これくらいの品質のラジオペンチを所有しておけば、一般用途で困ることはないと思われます。

2024-11-12
用途: 工作用
北総軽貨運輸・通信業

今まで使っていたものが古くなったため買い換えました。以前の物もJIS規格でしたので、大きさや作りはほとんど一緒でした。長くもつとさらに良いです。

対象商品 : 33138236
2024-07-29
用途: 車:バイクのレストア&メンテナンス

安さのモノタロウ商品ですが
あえてJISマークの付いた高い方を選んで
購入、使い勝手、耐久性は今後のお楽しみです。

対象商品 : 33138236
2024-06-12
用途: 作業時
その他業種

古くから持っていたラジオペンチはあったのですが、きちんとしたものが欲しくて購入。やはりJIS工具は信頼性が高くて良いです

対象商品 : 33138236
2024-02-28
用途: バリ取りなどに使用。

金物切断時のバリ取りなどに使用している。
ペンチを閉じて収納(持ち歩き)するためのストッパーリングは付いていないので、持ち歩く方は皮キャップなどが別途必要かと思う。
我が社は機械1台に1つ据え置くので問題ない。
安価で助かっている。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする