曜日別特売
10B 白 オートビュレット(茶瓶付き) ミクロ 33140615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートビュレット(茶瓶付き)

(1件のレビュー)
容量(mL)10
最小目盛(mL)0.1
アズワン品番2-5638-03
内容量1本注文コード33140615品番10B 白
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
アズワン品番2-5638-03容量(mL)10最小目盛(mL)0.1材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
注意
※白と茶はビュレット本体の色です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33140615
2024-06-05
用途: 試験液分注用
共和真空技術株式会社製造業

精度調整はし易いため、10mLまでの試験液分注作業に使いやすいと思われています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする