6310 可視分光光度計 JENWAY 33140737

可視分光光度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33140737品番6310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥515,000

波長や測定モード(吸光度・透過度・濃度)を簡単に選択できます。
チャート式記録計用アナログ出力とRS232シリアルポートを装備しています。
サンプル室が広いので10~100mm長のセル、4ポジション回転セルホルダー、Φ12.5~25mmの試験管セルホルダーをセットできます。
6310は定量分析・カイネティック・スキャニングの分析モード機能付きです。

測定範囲
吸光度:-0.300~1.999Abs
透過度:0~199.9%T
濃度:-300~1999Conc
定量分析:-300~1999Conc
アズワン品番1-8706-03寸法(mm)365×272×160消費電力(W)50W出力RS232シリアルポート電源AC115/230V 50/60Hz波長範囲(nm)320~1000バンド幅(nm)8精度(nm)±2スキャン間隔(nm)1・2・5(6310のみ)分解能(nm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする