OPTIMA
分光光度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33140983
品番
SP-300
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。
RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番
1-9736-01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×270×130
仕様
スペクトル幅/6nm
測定範囲
吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
電源
AC85~260V 50/60Hz
コンセント形状
3P
容器仕様
試験管又は角セル
光源
タングステンハロゲンランプ6V 10W
データ出力
アナログ出力、RS-232C
波長(nm)
(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm
波長範囲(nm)
320~1000
測光精度
±1%T