アズワン
ディスポセル(アクリル)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
2.5~4.5
2.5~4.5
1.5~3.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
33141631
品番
BRA759106
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途
紫外線領域(285~750nm)測定用
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
12.5×12.5×45
容量(mL)
2.5~4.5
タイプ
スタンダード
光路長(mm)
10
アズワン品番
2-5719-01
透過面
2