曜日別特売
986702 カウンティングバイアル(PE・キャップ付き) アズワン 33141744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンティングバイアル(PE・キャップ付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番2-4529-02
内容量1箱(500個)注文コード33141744品番986702
参考基準価格(税別)¥65,300販売価格(税込)¥71,112
販売価格(税別)
64,647

計測効率を高めるために放射線透過部が薄くなっています。
密封性がよく、漏れや汚染の心配がありません。

アズワン品番2-4529-02容量(mL)20材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)ユリア材質(パッキン)アルミ箔口内径×胴径×高さ(mm)16×27×61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする