曜日別特売
1939 ディスポセル Kartell(カルテル) 33141841

1939 ディスポセル Kartell(カルテル) 33141841
1939 ディスポセル Kartell(カルテル) 33141841

ディスポセル

(4件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)4.5
材質メタクリレート
アズワン品番2-478-03
内容量1ケース(100個)注文コード33141841品番1939
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
用途
紫外線用
アズワン品番2-478-03タイプ標準透過面2容量(mL)4.5材質メタクリレート寸法(mm)12.5×12.5×45内寸(mm)10×10×42光路長(mm)10光路幅(mm)10
注意
※1938・1948型:ローフォーム 1940・1941型:ハイフォーム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3314184119390284740619391939 ディスポセル PMMA製 UV用 Kartell(カルテル) 02847406ディスポセル PMMA製 UV用Kartell(カルテル)1セット(100個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 分光光度計検出にはこれ!
教育・研究機関

学生時代にはガラス製のセルで,洗浄にすごく気を使ったけど,やっぱりディスポは楽です.

対象商品 : 33141875
2023-10-26
用途: 分光光度計での測定
教育・研究機関

ポリスチレンのセルと異なり紫外線の領域まで測定できるので、重宝しています。

対象商品 : 33141823
2020-10-16
用途: 培養細胞の検査
ブレインビジョン株式会社

発砲スチロールの箱に並んで入っているので、使用時に取り出しやすく、保存も簡単なので、助かります。製品の精度、傷なども要求を満たしています。

対象商品 : 33141866
2018-10-11
用途: 試料測定観察

100個中6個のセルで、4面の内1面にひびが見られた。細かい傷がついているのは仕方がないと思うがこのような目立つヒビのあるセルは試料測定に使えないだろう。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする