曜日別特売
250mL アイボーイ細口びん アズワン 33142514

250mL アイボーイ細口びん アズワン 33142514
250mL アイボーイ細口びん アズワン 33142514
250mL アイボーイ細口びん アズワン 33142514
250mL アイボーイ細口びん アズワン 33142514
250mL アイボーイ細口びん アズワン 33142514
250mL アイボーイ細口びん アズワン 33142514
250mL アイボーイ細口びん アズワン 33142514
250mL アイボーイ細口びん アズワン 33142514

アイボーイ細口びん

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
容量(mL)250
内容量1本注文コード33142514品番250mL
参考基準価格(税別)¥105販売価格(税込)¥114
販売価格(税別)
104

ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
水漏れテスト合格済み。

材質PP容量(mL)250口内径×胴径×高さ(mm)16×62×133寸法B(mm)20寸法C(mm)1091目盛(mL)25耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP寸法F(mm)33アズワン品番5-001-03
注意
※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。

商品説明動画

アイボーイ 細口びん
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33142505
2024-08-25
用途: 2サイクルオイルの携行

混合給油式2サイクルエンジンのバイクを給油するときに使っています。
広口びんは口の広さに比例してネジ山の面積も大きくなり、ネジ山に残留するオイルが多く、キャップを閉めるときにオイルが絞り出されて手が汚れやすいです。
細口びんは口が狭くなるもののオイルを注ぐのに苦労もしませんし、ネジ山に残留するオイルも少なくなりオイルで手が汚れることも少ないです。またボトルネックが狭い分、微量の調整もしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33142514
2022-11-14
用途: 化粧水の小分け
卸売・小売業

全体に造りがしっかりしていて、栓も液体が漏れることなく安心して使えます
目盛もついており、注ぐのに便利です
今後もリピートさせていただきます

対象商品 : 33142496
2022-07-01
用途: 希釈用ケミカルの保管
サービス業

定量で希釈するケミカル類を計って小分け保管するために使用。これで計量保管してあれば決まった希釈が楽にできていい。保管も楽。

対象商品 : 33142505
2019-06-30
用途: 高濃度アルコール類の小分け搬送に
サービス業

無水エタやプロパノールにも充分耐えるから、小分けして現場へ持参するのに便利ですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 33142505
2018-12-27
用途: オイル、塗料、薬品、なんでも使える万能ボトル
KJ RACING SERVICE

燃料添加剤の小分けやアルコールの小分け、タッチアップ塗料などなど、調味料の持ち出しにも使ってます。
中蓋無しが楽ですね!
新品の状態でキャップをしっかり閉めれば全く漏れも無く安心して使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 33142575
2018-03-06
用途: 薬品の保存
卸売・小売業

手ごろなサイズでいつも利用させていただいてます。文句なしです

対象商品 : 33142505
2017-07-16
用途: 塗料の保管
PROSPER

サイズ的にもちょうどよく使いやすいです。長期的な保管は試していませんが今のところ問題ありません。

対象商品 : 33142514
2017-02-09
用途: エアブラシ塗装用の塗料容器に使用しています。

容器の透明度が良く中身の塗料の色が良く見えます。
細口のためエアブラシのカップに注ぎやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする