曜日別特売
2250-0130 ナルゲン薬品瓶(PP) Thermo Fisher Scientific 33142767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナルゲン薬品瓶(PP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード33142767品番2250-0130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,800

大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。

仕様
オートクレーブ可能
目盛り付
容量(L)50材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ376×678アズワン品番5-048-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
331427672250-0130683455768250-1302250-0130 Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher Scientific 68345576Nalgene丸型ボトルThermo Fisher Scientific1個
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする