曜日別特売
10L 細口瓶(HDPE) アズワン 33143537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細口瓶(HDPE)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)10
内容量1本注文コード33143537品番10L
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥2,004
販売価格(税別)
1,822
容量(L)10材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なしアズワン品番5-009-04口内径×胴径×高さ(mm)Φ35×Φ218×383
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33143521
2020-12-19
用途: 底をカットして、逆さまにして使用
建設業・工事業

逆さまにして使うので、この細口にセットできるコックが有れば、最高なんだけど

対象商品 : 33143503
2018-06-24
用途: 液体の注入に

耐久性がよく、安いのでたまに購入してます。
ナカフタ付きで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする