曜日別特売
1K手付 PEボトル アズワン 33143625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEボトル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1
内容量1本注文コード33143625品番1K手付
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥371
販売価格(税別)
337

口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。
持ち運びに便利な持手付きです。

容量(L)1材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番4-5308-01口内径×外径×高さ(mm)86×112×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33143634
2018-11-30
用途: 液体を入れる

カタログと違って、取っ手の付け根がグレーになりプラスチックがすぐ外れる。3L容器の強度は満たしてなく、塗料が飛散し大参事になった。カタログから知らない間に変更されていてこちらの容器で統一し何年も購入していたので残念。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、商品自体に変更はなく、
カラー等も特に変更はしていないとのことです。
誤った製品が届いているなどございましたら、
大変お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡いただけますと幸いです。

対象商品 : 33143634
2018-01-22
用途: 水性接着材の小分けように使用している
新井産業株式会社

このサイズの専用ダンボール(送付用)があると便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする