リスパック
バイオデリカ リッジ 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×18袋)
1ケース(50枚×40袋)
1袋(50枚)
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×32袋)
1ケース(50枚×18袋)
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×16袋)
寸法(mm)
162×162×25
105×105×25
127×105×25
178×105×25
120×120×25
150×105×25
162×162×25
178×120×25
187×187×25
220×105×25
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×18袋)
注文コード
33145359
品番
16 OC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
仕様
カチッとはまる内嵌合(かんごう)タイプ
種別
蓋
材質
OPS
寸法(mm)
162×162×25
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980