2000ML広口 ポリカーボネート瓶(広口) アズワン 33145682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネート瓶(広口)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)2000
内容量1本注文コード33145682品番2000ML広口
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,594
販売価格(税別)
3,267

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。

容量(mL)2000材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口アズワン品番1-7403-07口径×胴径×高さ(mm)73×125×235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33145682
2024-06-10
用途: 試薬の保存
教育・研究機関

共通試薬の保存用に購入しました。
広口な分、手の小さい人であれば中に手を入れて洗うこともできるので、汚れにくいです。
その分、注ぐときはこぼれやすいので注意が必要だと思います。

対象商品 : 33145655
2019-03-08
用途: チューブ入れ
教育・研究機関

問題なくオートクレーブできました。口が少し小さいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする