リスパック
バイオデリカ リッジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×40袋)
1ケース(50枚×32袋)
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×8袋)
色
黒
黒
白
寸法(mm)
178×120×18
105×105×18
127×105×23
127×105×18
150×105×23
150×105×18
178×105×23
178×105×18
178×120×23
178×120×18
220×105×24
220×105×27
237×162×27
電子レンジ
×
×
○
全46種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×24袋)
注文コード
33145788
品番
18-12B浅
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
いつものお惣菜がちょっとおしゃれに。今までにない仕切方のシンプルスタイルで新しい見栄え。
色
黒
種別
本体
材質
バイオPPF
寸法(mm)
178×120×18
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980