FTP-280 PETボトル(目盛りなし) アズワン 33146102

PETボトル(目盛りなし)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)350
内容量1本注文コード33146102品番FTP-280
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
アズワン品番1-4928-02寸法(mm)Φ66×180全高(mm)180容量(mL)350材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)口内径(Φmm)7胴径(Φmm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33146111
2023-10-22
用途: 磨き作業時

コンパウンドの小分け容器として使用、出口の大きさが絶妙で
柔軟性もありキャップがねじ込みタイプなので大変重宝している。

2015-02-12
用途: コンパクトの小分け

形がもっとスマートな方が良い、後ろのポケットに入らない。形がストレートだと良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする