曜日別特売
15A パイプ接続用フィッティング スイコー 33146461

パイプ接続用フィッティング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番5-326-07
内容量1個注文コード33146461品番15A
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
アズワン品番5-326-07呼び径(inch)1/2呼び寸法(inch)1/2材質PE(ポリエチレン)材質(パッキン)フッ素ゴム仕様PSネジ(管用平行ネジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33227731
2014-01-12
用途: 給水タンクからの取り出し
ミシマデリカ株式会社

金属の物よりフィッテング良く漏れが出にくい。
ミシマデリカ株式会社
畑田東栄

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする