※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桐山製作所
桐山ロート(摺合せなし・ブフナー型)
商品レビューを投稿する
目皿直径(Φmm)
40
21
40
60
95
容量(mL)
50
10
50
150
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33149365
品番
S-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4385-03
仕様
ブフナ-型
材質
ガラス(ハリオH-32)
容量(mL)
50
目皿直径(Φmm)
40
足外径(Φmm)
10