※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桐山製作所
桐山ロート(摺合せなし・ブフナー型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
目皿直径(Φmm)
95
21
40
60
95
容量(mL)
500
10
50
150
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33149383
品番
S-95
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4385-05
仕様
ブフナ-型
材質
ガラス(ハリオH-32)
容量(mL)
500
目皿直径(Φmm)
95
足外径(Φmm)
15