曜日別特売
No.167 粉末ロート(PP) Kartell(カルテル) 33149961

No.167 粉末ロート(PP) Kartell(カルテル) 33149961
No.167 粉末ロート(PP) Kartell(カルテル) 33149961

粉末ロート(PP)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)80
足長(mm)23
内容量1個注文コード33149961品番No.167
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。

材質PP(ポリプロピレン)口径(Φmm)80仕様オートクレーブ可足長(mm)23足外径(Φmm)15アズワン品番2-7793-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33149952
2023-04-23
用途: 真空ポンプへ油を注入する時
教育・研究機関

油回転真空ポンプに缶から真空ポンプ油を注ぐとき、注入口が狭いので漏れることがありますが、これを使うと漏れることがなくなりました。

対象商品 : 33149952
2013-09-03
用途: キッチンで

ゴマ,ゆかり,液体,他の調味料すべてに使っています。角度があるので,キッチン用品よりも使いやすいです。値段も安いのでいいです。

対象商品 : 33149986
2014-01-15
用途: 研究
製造業

納期が早かったのがよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする