曜日別特売
210mm ステンロート アズワン 33150196

ステンロート

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φmm)210
足長(mm)53
内容量1個注文コード33150196品番210mm
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥6,218
販売価格(税別)
5,653
材質ステンレス(SUS304)口径(Φmm)210足長(mm)53アズワン品番6-318-03足外径(上部×下部)(Φmm)28×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33150205
2015-12-25
用途: 実験器具の作成に使います。

この形状で直径30センチぐらいのロートを探しましたがみつからず、検討のために購入しました。私の使用目的は特殊なので、これ以上大きなものは望めないのかもしれませんね。

MonotaROからの回答

直径30cmのロートにつきまして取扱いがございました。
http://www.monotaro.com/p/0685/7672/
ご検討頂ければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする