アズワン
液体ろ過筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
メッシュ
100メッシュ
40メッシュ
80メッシュ
100メッシュ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33150363
品番
ER-04
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
アズワン品番
2-7936-04
メッシュ
100メッシュ
材質
(円筒ストレーナー)SUS304、(掛架台)PMMA(アクリル)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(円形ストレーナー)33.5×70
寸法(mm)
(掛架台)三角形170
穴径(Φmm)
(掛架台)34
構成
三角掛架台、円筒ストレーナー