リスパック
クリーンボール 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(50枚×18袋)
1パック(50枚)
1ケース(100枚×9袋)
高さ(mm)
18
18
21
全17種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×18袋)
注文コード
33150968
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品タイプ
蓋
高さ(mm)
18
仕様
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイフ
材質
A-PET
タイプ
M中平蓋
直径(mm)
150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
商品説明動画
始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「冷し麺」
参考になった