曜日別特売
ABW00005 タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴン 33150975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)2.38
内径×外径×肉厚(mm)2.38×5.56×0.80
内容量1巻(15m)注文コード33150975品番ABW00005
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。
表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。

内径×外径×肉厚(mm)2.38×5.56×0.80チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)200℃アズワン品番1-4875-05仕様オートクレーブ滅菌可能内径(Φmm)2.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする