※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイゴン
タイゴン チューブ SE-200
商品レビューを投稿する
内径(Φmm)
3.18
4.76
6.35
9.53
12.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
33151237
品番
SE-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃)
77℃
アズワン品番
6-6438-01
チューブ長さ(m)
15
内径×外径×肉厚(mm)
Φ3.18×Φ6.35×1.59
材質
外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)
脆化温度(℃)
-40
TGK品番
710-17-09-61
内径(Φmm)
3.18