※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイゴン
タイゴン チューブ SE-200
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内径(Φmm)
4.76
4.76
6.35
9.53
12.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
33151246
品番
SE-200
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃)
77℃
アズワン品番
6-6438-02
チューブ長さ(m)
15
内径×外径×肉厚(mm)
Φ4.76×Φ7.94×1.59
材質
外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)
脆化温度(℃)
-40
TGK品番
710-17-09-62
内径(Φmm)
4.76