曜日別特売
SE-200 タイゴン チューブ SE-200 タイゴン 33151255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイゴン チューブ SE-200

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内径(Φmm)6.35
内容量1巻(15m)注文コード33151255品番SE-200
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。

最高使用温度(℃)77℃アズワン品番6-6438-03チューブ長さ(m)15内径×外径×肉厚(mm)Φ6.35×Φ9.53×1.59材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40TGK品番710-17-09-63内径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする