※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイゴン
タイゴン チューブ SE-200
商品レビューを投稿する
返品不可
内径(Φmm)
9.53
4.76
6.35
9.53
12.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(15m)
注文コード
33151264
品番
SE-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃)
77℃
アズワン品番
6-6438-04
チューブ長さ(m)
15
内径×外径×肉厚(mm)
Φ9.53×Φ14.29×2.38
材質
外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)
脆化温度(℃)
-40
TGK品番
710-17-09-64
内径(Φmm)
9.53