曜日別特売
6×8 ラボチューブ アズワン 33153687

6×8 ラボチューブ アズワン 33153687
6×8 ラボチューブ アズワン 33153687

ラボチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
内容量1巻(10m)注文コード33153687品番6×8
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,801
販売価格(税別)
3,455

耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。

材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10アズワン品番6-312-04内径(Φmm)6外径(Φmm)8耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする