6×18 クニロン真空ホース クニイ 33154082

クニロン真空ホース

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径×外径(Φmm)6×18
内容量1巻(1m)注文コード33154082品番6×18
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。
天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。
耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。

最高真空圧力(MPa)0.133Pa材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1内径×外径(Φmm)6×18耐熱温度(℃)約100℃アズワン品番6-544-04
注意
※カット品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 真空用
教育・研究機関

天然ゴムのものより、ひび割れがしにくいので、耐久性があり、使いやすかったです。

対象商品 : 33154055
2024-08-25
用途: 真空ラインの真空引きとガス導入
教育・研究機関

耐久性もあり性能には満足しています。2~5m位の長さの物があれば使い道が拡がります。

対象商品 : 33154064
2023-09-19
用途: 車用のバキュームホースとして使用

機種が古くてメーカー廃盤のためこちらを使用しました。問題もなく使えます。価格も安く満足しています。

対象商品 : 33154107
2021-12-01
用途: 自動車のメンテナンス

思ったより肉厚でした。つぶれることはまずないのでいいのですが狭いところは干渉します。

対象商品 : 33154064
2021-02-26
用途: 自動車整備
熊野工房製造業

キャブレター周辺のホース交換に使用しました。柔らかく、厚みもあり使いやすいです。

対象商品 : 33154091
2021-06-09
用途: 真空ポンプと機器の接続
サービス業

特に問題なし.
1.5mぐらいの長さがあるとより使いやすい.

対象商品 : 33154064
2020-04-19
用途: 車のターボ計に

ターボ計を設置するのにあたり、純正の配管を切断したくなかったため購入しました。
高真空でも使用できるとのことで、負圧にも潰れることなく使えています。
カー用品店で売っているのは数倍高いですが、こちらで十分です。

対象商品 : 33154055
2020-02-23
用途: ギターネックの取外スチームのケーブル
教育・研究機関

銅管をセットで購入しました。まだ使ってませんがいけると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする