4.5×15 シリコン排気管 アズワン 33154161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコン排気管

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)4.5×15
内容量1本(1m)注文コード33154161品番4.5×15
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,787
販売価格(税別)
7,079

耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。

アズワン品番6-590-25材質シリコンゴム長さ(m)1内径×外径(Φmm)4.5×15使用可能温度範囲-70℃~+200℃
注意
こちらの商品は、3本ご注文いただくと1m×3本でのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする