PD-SM PPチューブジョイント ストレート異径型 アラム 33155446

PD-SM PPチューブジョイント ストレート異径型 アラム 33155446
PD-SM PPチューブジョイント ストレート異径型 アラム 33155446
PD-SM PPチューブジョイント ストレート異径型 アラム 33155446

PPチューブジョイント ストレート異径型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)3~5.5-5~9
内容量1袋(10個)注文コード33155446品番PD-SM
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。

タイプストレート異径型適合チューブ内径(Φmm)3~5.5-5~9材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番5-4042-30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33155455
2021-08-15
用途: スポットクーラーのドレンホース

スポットクーラーのドレンホースを自作・延長するために購入しました。1個の値段だと思ったら10個入りなので、驚きました。数サイズ対応しているので、汎用性が高いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33155455
2016-07-03
用途: メンテ用

石油ポンプと組み合わせて、ATF交換に便利

対象商品 : 33155455
2016-05-13
用途: メンテ

可もなく不可もなく。

対象商品 : 33155455
2018-08-02
用途: 自動車整備
農・林・水産業

灯油ポンプのパイプの径を変換するために購入
シールテープやビニールテープで代用しようとしたがエア噛みして使い物にならず
ホームセンターでも置いてなく結構探すのに苦労しましたがエア噛みも解消して
いろいろ使えそうですが・・・10個も必要ないかな?

対象商品 : 33155455
2014-09-01
用途: 実験器具の組み立てに

適合チューブ内径が5mm~となっていたので注文したのですが,ジョイントの小さい方でも外径が6mm以上あるため,使用できませんでした.

MonotaROからの回答

適合チューブ内径 5Φmmはゴムチューブなど柔らかい材質のチューブを想定した数値でございます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする