曜日別特売
VLT186 チューブコネクター(太径) T型同径 アイシス 33155832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブコネクター(太径) T型同径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
適合チューブ内径(Φmm)18
内容量1袋(5個)注文コード33155832品番VLT186
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。

タイプT型同径適合チューブ内径(Φmm)18アズワン品番1-7377-15仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする