曜日別特売
VRF106 ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシス 33155945

VRF106 ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシス 33155945
VRF106 ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシス 33155945
VRF106 ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシス 33155945

ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)仕様軟質チューブ用VRS装着可能タイプメス、テーパー注文コード33155945品番VRF106
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軟質チューブ用の継ぎ手です。
VRMはロック式でVRFがつなげます。
VRFにはVRSがつけられます。
オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。

仕様
軟質チューブ用
VRS装着可能
材質PP(ポリプロピレン)タイプメス、テーパー適合チューブ内径(Φmm)1.5アズワン品番5-1043-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33155902
2022-03-01
用途: チューブの接続に使用しています。
サンアイ

沢山、必要としないのでこの位の数量で良いと思います。

対象商品 : 33155902
2020-09-05
用途: 機械の部品で使っています。
愛和歯研サービス業

同じ部品を捜していたところ、モノタロウさんで売っていたので購入。思っていたとおりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 33155911
2019-01-04
用途: 歯科の歯の根の治療の際の吸引管に付けます
木村歯科医院医療・福祉・介護関連業

ピッタリです。これを探していました。ありがとうございます。

2が参考にしています
対象商品 : 33155911
2019-03-23
用途: メンテナンスに使用

何時も、使っています。問題有りません。有難う御座いました。

1が参考にしています
対象商品 : 33155884
2017-09-16
用途: 管径同寸のタイゴンチューブ間の接続に使用した。
有限会社筑波物質情報研究所

急に必要になったので早速入手できて大変助かりました。将来、管径の異なるチューブの接続可能なサイズがあるか探す予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 33155902
2017-08-02
用途: いくつかのチューブを連結するとき
教育・研究機関

オス・メスが互いにしっかりはまって使いやすいです。管理も簡単です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする