リスパック
トレー J 美人杉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×10袋)
1ケース(100枚×32袋)
1ケース(100枚×28袋)
1ケース(100枚×25袋)
1ケース(100枚×15袋)
1ケース(100枚×24袋)
1ケース(100枚×20袋)
1ケース(100枚×16袋)
1ケース(100枚×12袋)
1ケース(100枚×18袋)
1ケース(100枚×9袋)
1ケース(100枚×10袋)
長辺(mm)
298
148
178
196
223
220
248
265
280
298
330
高さ(mm)
20
20
30
25
33
短辺(mm)
180
100
110
120
128
150
130
147
155
171
196
180
140
160
170
178
210
全50種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×10袋)
注文コード
33156306
品番
J30-18C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
材質
PSP・PSP/ラミ
色
美人杉
高さ(mm)
20
短辺(mm)
180
長辺(mm)
298
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980