アズワン
ホースエルボー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
取付ねじ(D2)
1/8(PT)
1/8(PT)
1/4(PT)
3/8(PT)
1/2(PT)
寸法D1(Φmm)
8
6
8
10
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
33156977
品番
WES-8×1/8
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,871
販売価格(税別)
¥
2,610
バスケットに入れる
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質
ポリアミド6
使用温度範囲(℃)
-10~+70℃
寸法L1(mm)
33
寸法D1(Φmm)
8
寸法L2(mm)
23.5
取付ねじ(D2)
1/8(PT)
寸法D3(mm)
5.6
アズワン品番
6-7119-04
注意
※D1はタケノコ側の先端外径寸法です。D3はネジ側の内径寸法です。