曜日別特売
GES-8×3/8 ホースコネクター アズワン 33157101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GES-8×3/8 ホースコネクター アズワン 33157101
GES-8×3/8 ホースコネクター アズワン 33157101

ホースコネクター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付ねじ(D2)3/8(PT)
寸法D1(Φmm)8
内容量1袋(10個)注文コード33157101品番GES-8×3/8
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,947
販売価格(税別)
1,770

耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。

材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃寸法L1(mm)41寸法D1(Φmm)8取付ねじ(D2)3/8(PT)寸法D3(mm)5.6アズワン品番6-7118-06寸法AF(mm)17
注意
※D1はタケノコ側の先端外径寸法です。D3はネジ側の内径寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33157153
2017-08-05
用途: 水回路
西村

特に問題なく使用してます。圧力や劣化しやすい場所を考慮して使うことが必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする