アズワン
六角ホースニップル(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
16
7
9
10.5
12.7
16
19
27
34
寸法d(mm)
11
4
5.5
6
6.5
9
11
14
18
19
25
寸法L1(mm)
30
20
23
25
27
30
33
35
40
寸法H(mm)
22
14
17
22
27
29
36
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33157241
品番
1/2PT-16
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,895
販売価格(税別)
¥
1,723
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
22
寸法d(mm)
11
寸法L1(mm)
30
寸法D(Φmm)
16
適合流体
水、油、薬液、エアー
アズワン品番
1-9542-09