曜日別特売
F30890-0000 ストップコック(PP) SP scienceware 33157634

F30890-0000 ストップコック(PP) SP scienceware 33157634
F30890-0000 ストップコック(PP) SP scienceware 33157634

ストップコック(PP)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番5-5052-01
内容量1個注文コード33157634品番F30890-0000
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。

材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用タイプ二方内径×外径(Φmm)2×6耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)までアズワン品番5-5052-01

商品説明動画

ストップコックF30894-0000三方(5-5052-03)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする