曜日別特売
101640 ペアフレーム 万丈 33157794

101640 ペアフレーム 万丈 33157794
101640 ペアフレーム 万丈 33157794

ペアフレーム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ2LW_ヨコ
適合サイズL判/2L判
ワイン
内容量1枚注文コード33157794品番101640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

見開きで2面飾れる定番フォトフレーム 記念品・贈答品におすすめです

適合サイズL判/2L判サイズ2LW_ヨコワイン付属品壁掛け用金具、マット2枚(L判窓寸120×80mm×2枚)寸法(mm)窓寸:168×118(左右同様)質量(g)590外寸(mm)455×174内寸(mm)178×128(左右同様)パッケージかぶせ箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33157864
2020-10-08
用途: 刺繍額
東洋商事ミシンセンター卸売・小売業

刺繍額として使わせてまらってます。
お客様からも評判のいいフレームです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする