バークル
フローモニター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
使用温度(℃)
約30℃まで
約30℃まで
約60℃まで
材質(本体)
SAN(AS樹脂)
SAN(AS樹脂)
PMP(ポリメチルペンテン)
アズワン品番
5-5687-03
5-5687-01
5-5687-02
5-5687-03
5-5688-01
5-5688-02
5-5688-03
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33157817
品番
8720-1002
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,703
販売価格(税別)
¥
3,366
バスケットに入れる
羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質
羽根/PP(ポリプロピレン)
色
赤
材質(本体)
SAN(AS樹脂)
質量(g)
約15
使用温度(℃)
約30℃まで
チューブ径(Φmm)
Φ6~11
アズワン品番
5-5687-03