8720-2002 フローモニター バークル 33157844

 

8720-2002 フローモニター バークル 33157844
8720-2002 フローモニター バークル 33157844

フローモニター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用温度(℃)約60℃まで
材質(本体)PMP(ポリメチルペンテン)
アズワン品番5-5688-03
内容量1個注文コード33157844品番8720-2002
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,683
販売価格(税別)
4,257

羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。

材質羽根/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PMP(ポリメチルペンテン)質量(g)約15使用温度(℃)約60℃までチューブ径(Φmm)Φ6~11アズワン品番5-5688-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする